BRAMMER
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
Écrous à créneaux
51220
51220.300.001
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
Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier inoxydable (Inox) A2 M30
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
* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
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
M30
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Dimensions
d-D
M30
m
33
n
7
Nombre encoches
6
P
3.5
s
46
Goup. élast. spir. DIN 94
6.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
729
DIN
935-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51220.300.001
EAN
8715492276087
UBB
950355588407
UNSPSC
31161707