text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier inoxydable (Inox) A2 M16


Numéro d'article
Diamètre
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
  • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
  • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.

Dimensions

d-D M16
m 19
n 4.5
Nombre encoches 6
P 2
s 24
Goup. élast. spir. DIN 94 4

Normes

DIN 935-1
NEN 729

Numéros d'articles

Numéro d'article 51220.160.001
EAN 8715492276032
UBB 950355587904
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.