DIN 935
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
Écrous à créneaux
12000
12000.560.001
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
Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier Brut 4 M56
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
4
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
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
M56
Classe
4
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Les écrous jusq’ua diamètre M12 sont de classe 5, au-dessus de M12 ils sont de classe 4.
Les écrous comportent 6 créneaux jusqu’à la dimension M39. Au-delà de celle-ci, ils en comportent 8.* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Dimensions
d-D
M56
m
57
n
9
Nombre encoches
8
P
5.5
s
85
Goup. élast. spir. DIN 94
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
935-1
NEN
729
Numéros d'articles
Numéro d'article
12000.560.001
EAN
8715492575517
UBB
950355105517
UNSPSC
31161707