text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier Brut 4 M24


Numéro d'article
Diamètre
Classe 4
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Classe 4
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Les écrous jusq’ua diamètre M12 sont de classe 5, au-dessus de M12 ils sont de classe 4.
  • Les écrous comportent 6 créneaux jusqu’à la dimension M39. Au-delà de celle-ci, ils en comportent 8.* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
    • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
    • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.

Dimensions

d-D M24
m 27
n 5.5
Nombre encoches 6
P 3
s 36
Goup. élast. spir. DIN 94 5

Normes

DIN 935-1
NEN 729

Numéros d'articles

Numéro d'article 12000.240.001
EAN 8715492575418
UBB 950355104601
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.