F.I 8/4
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
Écrous à créneaux
12000
12000.100.001
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
Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier Brut 4 M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Classe
5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Les écrous jusq’ua diamètre M12 sont de classe 5, au-dessus de M12 ils sont de classe 4.
Les écrous comportent 6 créneaux jusqu’à la dimension M39. Au-delà de celle-ci, ils en comportent 8.* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Dimensions
d-D
M10
m
12
n
2.8
Nombre encoches
6
P
1.5
s
17
Goup. élast. spir. DIN 94
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
935-1
NEN
729
Numéros d'articles
Numéro d'article
12000.100.001
EAN
8715492575333
UBB
950355103959
UNSPSC
31161707