text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux bas MF DIN 979 Acier Brut 04 M39X1,50 (≠DIN)

Spécifications

Diamètre M39
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
  • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.

Dimensions

d-D M39
m 31
n 7
P 1.5
s 60
Goup. élast. spir. DIN 94 6.3

Normes

DIN 979

Numéros d'articles

Numéro d'article 12080.390.150
EAN 8715492576309
UBB 950355639499
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.