Écrous à créneaux
51224
51224.080.001
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
Écrou hexagonal à créneaux bas DIN 979 Acier inoxydable (Inox) A2 035 M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Dimensions
d-D
M8
m
6.5
n
2.5
P
1.25
s
13
Goup. élast. spir. DIN 94
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
979
Numéros d'articles
Numéro d'article
51224.080.001
EAN
8715494558334
UBB
500634410392
UNSPSC
31161707