text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux bas DIN 979 Acier inoxydable (Inox) A2 035 M12


Numéro d'article
Diamètre
Classe 035
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Classe 035
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
  • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.

Dimensions

d-D M12
m 10
n 3.5
P 1.75
s 19
Goup. élast. spir. DIN 94 3.2

Normes

DIN 979

Numéros d'articles

Numéro d'article 51224.120.001
EAN 8715494558396
UBB 500634410541
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.