text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou-filière hexagonal DIN 382 M6 HSS 6g BOSS


HSS. DIN 382. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Jusqu’à M64, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 3Z139280
Diamètre externe (mm) 65
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 65
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Marque Boss
Code des marchandises 82074030

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z139280
EAN 4046122479665
UBB 500581965158
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 120418
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.