Écrous cylindriques à fente
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
Écrous cylindriques à fente
11572
11572.480.150
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
Écrou cylindrique à encoches pour clé à crochet MF DIN 1804 W Acier Brut |5| M48X1,50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
|5|
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M48
Classe
|5|
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces écrous cylindriques à encoches sont notamment prévus pour les rondelles à oreille svt DIN 462, ce qui facilite le montage à l’aide d’une clé à ergot svt DIN 1810.
Dimensions
b
8
d-D
M48
d2 (h11)
75
h (h14)
13
Nombre encoches
6
P
1.5
Epaisseur de la paroi t
3.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1804-W
Numéros d'articles
Numéro d'article
11572.480.150
EAN
8715492573384
UBB
950355726437
UNSPSC
31161727
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires