text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou carré track shoe Acier Brut 12 7/16X16

Spécifications

Diamètre 7/16 Inch
Classe 12
Mode d'entraînement Carrée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Fine
Filets par pouce 20
Info
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
    • Les écrous track shoe de 1 pouce sont de classe 6carrée

Dimensions

m 16
s (mm) 19

Numéros d'articles

Numéro d'article 06080.111.001
EAN 8715492544100
UBB 950355048519
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.