Écrous de sécurité
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
Écrous de sécurité
13190
13190.420.001
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
Écrou auto-freiné hexagonal tout métal type USN Acier Electro zingué M42
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
USN
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M42
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
USN
Info
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux autofreinés acier type USN:
Ces écrous peuvent être utilisés avec des boulons de classe de qualité 8.8 ou inférieure.
Résistent à des températures variant de -50 °C à +300 °C.
Sur demande, les écrous de type USN sont disponibles jusqu'au M80 inclus.Le freinage est obtenu par une déformation axiale, élastique, de la partie partiellement coupée, qui entre en contact avec l’autre partie de l’écrou. L’écrou tourne d’abord librement sur la vis puis lorsqu’il entre en contact avec les éléments à assembler, la réaction élastique de la partie libre, indépendante du couple de serrage, provoque une déformation de celle-ci qui se bloque sur le filet de la vis. Caractéristiques spécifiques des écrous hexagonaux autofreinés type USN:
La fente de blocage est placée aux 2/3 de la hauteur de l'écrou.
Réutilisable jusqu'à 5 fois sans perte de performance significative.
Résistant aux chocs, vibrations et charges dynamiques.
Dimensions
d-D
M42
m
42
P
4.5
s
65
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
13190.420.001
EAN
8715492581464
UBB
950355142155
UNSPSC
31161727