Écrous de sécurité
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
Écrous de sécurité
13200
13200.060.001
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
Écrou auto-freiné hexagonal tout métal type H130 Acier Electro zingué M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
H130-ESN
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
H130-ESN
Info
Les écrous hexagonaux autofreinés sont destinés aux vis dont la classe de résistance est ≤ 8.8.Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux autofreinés acier type H130-ESN:
Ces écrous peuvent être utilisés avec des boulons de classe de qualité 8.8 ou inférieure.
Résistent à des températures variant de -50 °C à +300 °C.Le freinage est obtenu par une déformation axiale, élastique, de la partie partiellement coupée, qui entre en contact avec l’autre partie de l’écrou. L’écrou tourne d’abord librement sur la vis puis lorsqu’il entre en contact avec les éléments à assembler, la réaction élastique de la partie libre, indépendante du couple de serrage, provoque une déformation de celle-ci qui se bloque sur le filet de la vis. Caractéristiques spécifiques des écrous hexagonaux autofreinés type H130-ESN:
La fente de blocage est placée aux 2/3 de la hauteur de l'écrou.
Réutilisable jusqu'à 5 fois sans perte de performance significative.
Résistant aux chocs, vibrations et charges dynamiques.
Dimensions
d-D
M6
m
7.8
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
13200.060.001
EAN
8715492581518
UBB
950355144540
UNSPSC
31161727