text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal tout métal métrique à pas fin DIN 980V Acier Electro zingué 8 M20X1,50


Numéro d'article
Diamètre
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Metric fine thread
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Metric fine thread

Dimensions

d-D M20
h (max.) 20
P 1.5
s 30

Normes

NEN 2452
NF E25-410
DIN 980-V
ISO 10513

Numéros d'articles

Numéro d'article 12912.200.150
EAN 8715492580337
UBB 950355819174
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.