text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal tout métal métrique à pas fin DIN 980V Acier Electro zingué 8 M10X1,25


Numéro d'article
Diamètre
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Metric fine thread
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Metric fine thread

Dimensions

d-D M10
h (max.) 10
P 1.25
s 17

Normes

DIN 980-V
NEN 2452
ISO 10513
NF E25-410

Numéros d'articles

Numéro d'article 12912.100.125
EAN 8715492580276
UBB 950355886074
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.