Nedtrain Oud
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
Écrous de sécurité
12886
12886.120.001
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
Écrou auto-freiné hexagonal tout métal DIN 980V Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
h (max.)
12
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4929-1
DIN
980-V
ISO
7042
NEN
2452
NF
E25-410
Numéros d'articles
Numéro d'article
12886.120.001
EAN
8717077217300
UBB
500648368800
UNSPSC
31161727