Écrous de sécurité
52915
52915.160.001
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
Écrou auto-freiné hexagonal tout métal DIN 980V Acier inoxydable (Inox) A8 (1.4529) M16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A8 (1.4529)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
HCR (High Corrosion Resistant) alliage 1.4529 est un acier inoxydable dit super austénitique.
Il offre une résistance particulièrement bonne à la corrosion sous contrainte induite par le chlorure et aux phénomènes de corrosion locaux tels que la corrosion par piqûres ou crevasses.
Cet alliage est classé dans la classe la plus élevée CRC V (très résistant, EN 1993-1-4) pour les composants et les fixations.
Les fixations en 1.4529 sont donc idéales pour une utilisation dans les piscines intérieures et les tunnels routier.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A8 (1.4529)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
HCR (High Corrosion Resistant) alliage 1.4529 est un acier inoxydable dit super austénitique.
Il offre une résistance particulièrement bonne à la corrosion sous contrainte induite par le chlorure et aux phénomènes de corrosion locaux tels que la corrosion par piqûres ou crevasses.
Cet alliage est classé dans la classe la plus élevée CRC V (très résistant, EN 1993-1-4) pour les composants et les fixations.
Les fixations en 1.4529 sont donc idéales pour une utilisation dans les piscines intérieures et les tunnels routier.
Dimensions
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
980-V
NEN
2452
BS
4929-1
ISO
7042
NF
E25-410
Numéros d'articles
Numéro d'article
52915.160.001
EAN
8715492003539
UBB
500695126507
UNSPSC
31161727