Écrous de sécurité
51718
51718.200.001
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
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique haut DIN 982 Acier inoxydable (Inox) A2 M20
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
Les écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable peuvent provoquer le grippage des filetages correspondants et causer alors une rupture.
Il est recommandé d'utiliser des écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable traités avec un produit pour réduire ce risque ou d'utiliser un composant antigrippant ou lubrifiant.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Les écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable peuvent provoquer le grippage des filetages correspondants et causer alors une rupture.
Il est recommandé d'utiliser des écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable traités avec un produit pour réduire ce risque ou d'utiliser un composant antigrippant ou lubrifiant.
Dimensions
d-D
M20
h
22
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈982
NF
≈E25-409
ISO
≈7040
Numéros d'articles
Numéro d'article
51718.200.001
EAN
8715494281904
UBB
500512308577
UNSPSC
31161727