Écrous de sécurité
55730
55730.140.001
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
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A4 M14
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Les écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable peuvent provoquer le grippage des filetages correspondants et causer alors une rupture.
Il est recommandé d'utiliser des écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable traités avec un produit pour réduire ce risque ou d'utiliser un composant antigrippant ou lubrifiant.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Les écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable peuvent provoquer le grippage des filetages correspondants et causer alors une rupture.
Il est recommandé d'utiliser des écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable traités avec un produit pour réduire ce risque ou d'utiliser un composant antigrippant ou lubrifiant.
Dimensions
d-D
M14
h
14
P
2
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈10511
NF
E25-412
DIN
985
Numéros d'articles
Numéro d'article
55730.140.001
EAN
8715492352712
UBB
950355585841
UNSPSC
31161727