Nedtrain Oud
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
Écrous de sécurité
51730
51730.100.001
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
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A2 M10
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
Les écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable peuvent provoquer le grippage des filetages correspondants et causer alors une rupture.
Il est recommandé d'utiliser des écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable traités avec un produit pour réduire ce risque ou d'utiliser un composant antigrippant ou lubrifiant.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Les écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable peuvent provoquer le grippage des filetages correspondants et causer alors une rupture.
Il est recommandé d'utiliser des écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable traités avec un produit pour réduire ce risque ou d'utiliser un composant antigrippant ou lubrifiant.
Dimensions
d-D
M10
h
10
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈10511
NF
E25-412
DIN
985
Numéros d'articles
Numéro d'article
51730.100.001
EAN
8715492307620
UBB
950355228129
UNSPSC
31161727