text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique DIN 985 Lubrinox A2


Numéro d'article 51745.300.001
Diamètre
Marque Lubrinox
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Marque Lubrinox
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour éviter le grippage (soudure à froid) des filets de vis.

La description

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.

 

Pourquoi choisir LUBRINOX® ?

 

  • Empêche le grippage des filetages internes et externes
  •  Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement
  •  Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis
  • Approuvé par la FDA, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire
  •  Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable
  •  Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®
  •  Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Normes

NF E25-412
DIN 985

Numéros d'articles

Numéro d'article 51745.300.001
EAN 8725928136274
UBB 500728480269
UNSPSC 31161619
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.