Ecrous à pincer et écrous cage
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
Ecrous à pincer et écrous cage
72294.035.001
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
Écrou à pincer type SNU Acier à ressort Electro zingué ST3,5 (SNU 1219)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
72294.035.001
Diamètre
Matière
Acier à ressort
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Matière
Acier à ressort
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
a
16.4
b
11
c
6.7
D (mm)
3.5
Pour vis
ST3.5
m
6
s
0.6
Epaisseur de la paroi t
0.7
Type
SNU
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut
Numéros d'articles
Numéro d'article
72294.035.001
EAN
8715494006279
UBB
500711720226
UNSPSC
31161725
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande