text.skipToContent text.skipToNavigation

Écouvillon D. 8,2 mm 3 mm nylon-AO OSBORN


Brosse souple avec une grande efficacité. Fil torsadé galvanisé avec spirale de garniture simple. Spécialement pour l’usinage du carbure. Parfaitement appropriée pour ébavurer les alésages transversaux, les éléments de commande, les gorges de joints toriques et les pièces cylindriques. Utilisable dans tous les domaines de la technique de précision, dans la microélectronique et dans l’industrie de haute technologie

Numéro d'article 9P169680
Modèle Droit
Longueur (mm) 125
Matériau Autre
Raccordement par broche Non
Adapté aux foreuses Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Longueur (mm) 125
Matériau Autre
Raccordement par broche Non
Adapté aux foreuses Non
Adapté à une meuleuse angulaire Non
Adapté aux ponceuses à bande/à rouleau Non
Diamètre de brosse (mm) 8.2
Marque Osborn
Model EUPBIB006

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P169680
EAN 4013349119216
UBB 500719234089
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 0003056432
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.