Projecteurs de travail
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
Eclairage
Projecteurs de travail
4A934697
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
Éclairage à loupe à LED lentille en verre 127 (5 po.) pince de table noir
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4A934697
Classe de protection
II
Largeur
330
Type de tension
CA
Matériau de la tête de lampe
Plastique
Version de pied de lampe
Pince de table
Longueur (mm)
520
Hauteur/profondeur (mm)
110
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
II
Largeur
330
Type de tension
CA
Matériau de la tête de lampe
Plastique
Version de pied de lampe
Pince de table
Longueur (mm)
520
Hauteur/profondeur (mm)
110
Source lumineuse
LED interchangeable
Tension nominale (V)
220 - 240
Avec source lumineuse
Oui
Avec appareil
Non
Température de couleur (K)
6500 - 6500
Flux lumineux efficace (lm)
922
Couleur de la lumière
Blanc
Marque
Fabory approved vendor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4A934697
EAN
4002390075541
UBB
500581978854
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
8263390