Projecteurs de travail
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
Eclairage
Projecteurs de travail
6A667999
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
Éclairage à loupe à LED lentille en verre 127 (5 po.) pince de table noir avec c
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6A667999
Classe de protection
II
Type de tension
CA
Matériau de la tête de lampe
Plastique
Version de pied de lampe
Pince de table
Source lumineuse
LED interchangeable
Tension nominale (V)
220 - 240
Avec source lumineuse
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
II
Type de tension
CA
Matériau de la tête de lampe
Plastique
Version de pied de lampe
Pince de table
Source lumineuse
LED interchangeable
Tension nominale (V)
220 - 240
Avec source lumineuse
Oui
Avec appareil
Non
Température de couleur (K)
6500 - 6500
Flux lumineux efficace (lm)
935
Couleur de la lumière
Blanc
Marque
Fabory approved vendor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6A667999
EAN
4002390061742
UBB
500582666235
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
8263490