text.skipToContent text.skipToNavigation

Éclairage à loupe à LED lentille en verre 127 (5 po.) pied de support blanc avec


Métal ∙ Avec pince de table ou pied ∙ Bras métallique robuste rotatif, inclinable ∙ Lentille en verre véritable 3 dioptries (grossissement 1,75 fois), Ø 5 pouces (127 mm), surface de la lentille 144 cm² ∙ Longueur de bras en bas/en haut 410 mm - hauteur 410 mm - à hauteur réglable jusqu’à maxi. 750 mm (avec pince de table) ∙ Longueur de bras en bas/en haut 310 mm - hauteur 400 mm - à hauteur réglable jusqu’à maxi. 660 mm (avec pied) ∙ Tension de service de 220 à 240 V ∙ Couleur de la lumière 6 500 kelvins - blanc lumière du jour ∙ Consommation énergétique pondérée 8 kWh/1 000 h ∙ Flux lumineux 935 lumens ∙ Durée de vie 50 000 heures. Classe d’efficacité E (spectre A à G) ∙ Cette lampe contient des ampoules LED intégrées ∙ Les ampoules ne peuvent pas être remplacées

Numéro d'article 4F048431
Classe de protection II
Type de tension CA
Matériau de la tête de lampe Plastique
Version de pied de lampe Plaque de montage
Source lumineuse LED interchangeable
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection II
Type de tension CA
Matériau de la tête de lampe Plastique
Version de pied de lampe Plaque de montage
Source lumineuse LED interchangeable
Tension nominale (V) 220 - 240
Avec source lumineuse Oui
Avec appareil Non
Température de couleur (K) 6500 - 6500
Flux lumineux efficace (lm) 935
Couleur de la lumière Blanc

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F048431
EAN 4002390061704
UBB 500582041298
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 8263502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.