text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m20x400 8,8 gvz varilla de anclaje


La varilla roscada fischer FIS A está fabricada en acero cincado de calidad 8.8. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Se recomienda una limpieza a fondo del taladro para obtener la máxima capacidad de carga del sistema. El sistema de varillas roscadas cincadas en combinación con morteros de inyección fischer es adecuado y está homologado para fijaciones en interiores secos.

Artículo No.
Diseño Con extremo de espárrago
Diseño Con extremo de espárrago
Tamaño de rosca (métrico) 20
Diámetro del taladro (mm) 22
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 90
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Con extremo de espárrago
Diseño Con extremo de espárrago
Tamaño de rosca (métrico) 20
Diámetro del taladro (mm) 22
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 90
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 9061
Codigo SA 73181548

Descripción

La varilla roscada fischer FIS A está fabricada en acero cincado de calidad 8.8. La varilla roscada es un componente del sistema para los diferentes morteros de inyección fischer. Junto con los morteros de inyección, las varillas roscadas fischer son adecuadas y están homologadas para todas las superficies. Se recomienda una limpieza a fondo del taladro para obtener la máxima capacidad de carga del sistema. El sistema de varillas roscadas cincadas en combinación con morteros de inyección fischer es adecuado y está homologado para fijaciones en interiores secos.

Números de artículo

Artículo No. 63007.200.400
EAN 4048962415346
UBB 500729260462
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 558866

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.