text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tige filetée fis a m16x200 8.8 - 10/bte


La tige d'ancrage FIS A est en acier électrozingué de qualité d'acier 8.8. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé. Le système comprenant la tige d'ancrage en acier électrozingué en association avec les résines fischer convient ou est agréé pour des fixations en ambiance intérieure sèche.

Numéro d'article
Modèle Avec extrémité filetée
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 200
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 18
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Avec extrémité filetée
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 200
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 18
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 80
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 3033
Code Douanier 73181548

La description

La tige d'ancrage FIS A est en acier électrozingué de qualité d'acier 8.8. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé. Le système comprenant la tige d'ancrage en acier électrozingué en association avec les résines fischer convient ou est agréé pour des fixations en ambiance intérieure sèche.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63007.160.200
EAN 4048962147575
UBB 500729260124
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 517939

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.