text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Bohrwerkzeugflansch Short DIN 172 A 3,3 MM


Artikelnummer
D (mm)
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Fabory
d1 3.30
d2 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

D (mm) 3.30
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Fabory
d1 3.30
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 8
Gewicht pro Stück (g) 2
Warennummer 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normen

DIN 172A

Artikelnummern

Artikelnummer F3685.033.001
EAN 8716563437574
UBB 240201415603
UNSPSC 27110000

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.