text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Llave hexagonal de cabeza esférica 1/2» Acero NegroLáser 9»


950 PKL Llave en L, imperial, negraLáser, 1/2", x 224 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior imperiales. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El extremo esféri

Artículo No. 0Z688992
Longitud total (mm)
Modelo Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 224
Modelo Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 224
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 1/2 pulgada
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 40
Probado por VDE No
Model 950 PKL

Descripción

950 PKL Llave en L, imperial, negraLáser, 1/2", x 224 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior imperiales. Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El extremo esférico del brazo largo permite trabajar con fiabilidad incluso en situaciones de instalación difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 0Z688992
EAN 4013288038746
UBB 500643535890
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022096001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.