text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero C35 (AD-W7) Sin revestimiento para equipos de presión

Numer artykułu
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico C35 (AD-W7)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Specyfikacje

Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico C35 (AD-W7)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
  • Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
  • De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13
  • Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.para equipos de presión

Normy

ISO 4032

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.