text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv vysoká 164090 D 47 S3 černá


Objednací číslo 3F802366
Color Negro
Diseño Otro
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Baleno po 1

Specifikace

Color Negro
Diseño Otro
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 47
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Modelo antibacteriano
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model VALENTINO
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F802366
EAN 8715316105012
UBB 500633073399
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky MM16409047
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.