text.skipToContent text.skipToNavigation

Zapatos de seguridad Emma Patrick D 730846 D 38 S3 Negro


Artículo No. 3K935022
Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 38
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Modelo antibacteriano
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Suela aislante del frío (CL)
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model PATRICK
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 3K935022
EAN 8715316044618
UBB 500632351267
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr MM73084638
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.