text.skipToContent text.skipToNavigation

Zapatos de seguridad Emma Paris 404647 D 47 S1P Negro/Gris


Artículo No. 6V290910
Color Multicolor
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 47
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Modelo antibacteriano
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Poliuretano (PUR)
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Forro de material Textile
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Otro
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 S1P
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model PARIS
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 6V290910
EAN 8715316138720
UBB 500686694281
UNSPSC 46181600
Artículo del fabricante nr MM40464747
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.