text.skipToContent text.skipToNavigation

Zapatos de seguridad Emma Jack 919569 XD 41 S1P Denim azul


Artículo No. 9C837747
Color Azul
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 41
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas
Con protección metatarsal No
Tamaño (US/CA) L
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Modelo antibacteriano
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Otro
Ajuste ancho
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Fibra de vidrio
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 S1P
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model JACK
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 9C837747
EAN 8715316146084
UBB 500714102083
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr MM91956941
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.