Zapatos de seguridad
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
Calzado
Zapatos de seguridad
9J018685
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
Zapatos de seguridad Emma High Anouk 946516 D 39 S3 Negro
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9J018685
Color
Negro
Diseño
Bajo
Estanco
No
Tipo
Zapato
Sin metal
No
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Bajo
Estanco
No
Tipo
Zapato
Sin metal
No
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Calzado
39
Probado ESD
Sí
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Women
Modelo infantil
No
Modelo antibacteriano
Sí
Material de la suela
Otro
Material de la parte superior
Otro
Ajuste ancho
No
Forro interior
Sí
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Acero
Forro de material
Otro
Ortopédico
No
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
No
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
No
Suela aislante del frío (CL)
No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
s3
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Marca
Emma
Model
ANOUK
Type
Safety Shoes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9J018685
EAN
8715316111853
UBB
500672181772
UNSPSC
46181600
Artículo del fabricante nr
MM94651639