text.skipToContent text.skipToNavigation

Zapatos de seguridad Emma Extra altos Fornax D 158848 D 44 S3 Negro


Artículo No. 1C416408
Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 44
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Modelo antibacteriano
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Suela aislante del frío (CL)
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model FORNAX
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 1C416408
EAN 8715316111594
UBB 500672185328
UNSPSC 46181600
Artículo del fabricante nr MM15884844
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.