Zapatos de seguridad
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
Calzado
Zapatos de seguridad
2X754206
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
Zapatos Altos 762546 D 39 S3 Negro/Marrón
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2X754206
Color
Multicolor
Diseño
Tobillo alto
Estanco
Sí
Tipo
Zapato
Sin metal
Sí
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Multicolor
Diseño
Tobillo alto
Estanco
Sí
Tipo
Zapato
Sin metal
Sí
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Calzado
39
Probado ESD
No
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
Sí
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Men
Modelo infantil
No
Modelo antibacteriano
Sí
Material de la suela
Otro
Material de la parte superior
Leather
Ajuste ancho
No
Forro interior
Sí
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Acero
Forro de material
Otro
Ortopédico
No
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
No
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
No
Suela aislante del frío (CL)
No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
s3
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Marca
Emma
Model
NESTOR
Type
Safety Shoes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X754206
EAN
8715316075018
UBB
500512828251
UNSPSC
46181605
Artículo del fabricante nr
MM76254639