text.skipToContent text.skipToNavigation

Dear Customer, please note that Fabory will be closed on May 2, 2025. Orders will be processed on the next working day – Monday, May 5. 

Yokota Llave de Impacto 3/4 Angular YX-700C


Article number YX-700CYOK
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Modelo angular
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 50
Par de apriete máx. (Nm) 50
Packed per 1

Specifications

Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Modelo angular
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 50
Par de apriete máx. (Nm) 50
Par de atracción ajustable
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 10
Volumen de aire necesario 348
Marca Yokota

Article numbers

Article number YX-700CYOK
EAN 8717981059850
UBB 500619109779
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  YX-700C
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.