text.skipToContent text.skipToNavigation

Worktable Jerry B2000xD1000xH800-850mm Worktop melamine frame gray RAU


Bastidor base de tubo de acero perfilado de 30 x 30 mm con regulación de altura integrada - Travesaños en la parte superior (delante y detrás) - Capacidad de carga máx. 300 kg con carga estática superficial distribuida uniformemente - Tablero de melamina con recubrimiento directo de resina de melamina según DIN 68765, resistencia limitada a arañazos y golpes - Grosor 22 mm - Recubrimiento en polvo respetuoso con el medio ambiente en gris antracita, RAL 7016 - Suministro desmontado, montaje sencillo

Artículo No. 5E449604
Marca Rau
Anchura (mm) 2000
Codigo SA 94032080
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Rau
Anchura (mm) 2000
Codigo SA 94032080

Descripción

Bastidor base de tubo de acero perfilado de 30 x 30 mm con regulación de altura integrada - Travesaños en la parte superior (delante y detrás) - Capacidad de carga máx. 300 kg con carga estática superficial distribuida uniformemente - Tablero de melamina con recubrimiento directo de resina de melamina según DIN 68765, resistencia limitada a arañazos y golpes - Grosor 22 mm - Recubrimiento en polvo respetuoso con el medio ambiente en gris antracita, RAL 7016 - Suministro desmontado, montaje sencillo

Números de artículo

Artículo No. 5E449604
EAN 4040376498175
UBB 500729838648
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06-500M10-20-51356.716
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.