text.skipToContent text.skipToNavigation

Workshop file DIN 7261 length 200 mm cross-sect. 7.5 mm cut 2 round PFERD

10 días

Artikelnummer 6K366819
Forma Redondo
Longitud total (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 7.5
Diámetro de la hoja (mm) 7.5
Altura de la cuchilla (mm) 7.5
Forma del corte Corte curvo
Número de cortes 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Forma Redondo
Longitud total (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 7.5
Diámetro de la hoja (mm) 7.5
Altura de la cuchilla (mm) 7.5
Forma del corte Corte curvo
Número de cortes 2
Marca Pferd

Artikelnummern

Artikelnummer 6K366819
EAN 4007220006504
UBB 500582804265
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 11107202
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.