Lámparas
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
Luces
Lámparas
0T010246
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
Workbench luminaire 9 W IP20 2 x 1 mm² H05RN-F 2G1,0 HEDI
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0T010246
Clase de protección
II
Anchura
90
Tipo de tensión
C.A.
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
9 - 9
Tipo de soporte/base
Placa para atornillar
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Longitud
95
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
II
Anchura
90
Tipo de tensión
C.A.
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
9 - 9
Tipo de soporte/base
Placa para atornillar
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Longitud
95
Altura/profundidad (mm)
1000
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
230 - 230
Grado de protección (IP)
IP20
Con fuente de luz
Sí
Con balastos
No
Temperatura de color (K)
6500 - 6500
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
750
Type
ML1209FLED
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0T010246
EAN
4003644019830
UBB
500573872636
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4000873386