Luces de trabajo
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
Luces
Luces de trabajo
0C858788
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
Work/machinery light light strip S 6 W 600 lm BAUER & BÖCKER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0C858788
Anchura
40
Tipo de tensión
Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
6 - 6
Material de la cabeza luminosa
Aluminio
Tipo de soporte/base
Imán adhesivo
Longitud (mm)
202
Altura/profundidad (mm)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
40
Tipo de tensión
Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
6 - 6
Material de la cabeza luminosa
Aluminio
Tipo de soporte/base
Imán adhesivo
Longitud (mm)
202
Altura/profundidad (mm)
40
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
24 - 24
Grado de protección (IP)
IP67
Con fuente de luz
Sí
Con balastos
No
Temperatura de color (K)
5500 - 5500
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
600
Marca
Bauer & böcker
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0C858788
EAN
4260131238666
UBB
500573621678
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4000873412