text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Work/machinery light circular light 7.5 W 460 lm BAUER & BÖCKER


Artículo No. 4L901771
Tipo de tensión Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W) 7.5 - 7.5
Material de la cabeza luminosa Aluminio
Tipo de soporte/base Imán adhesivo
Diámetro 42
Longitud 160
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de tensión Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W) 7.5 - 7.5
Material de la cabeza luminosa Aluminio
Tipo de soporte/base Imán adhesivo
Diámetro 42
Longitud 160
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 24 - 24
Grado de protección (IP) IP67
Con fuente de luz
Con balastos No
Temperatura de color (K) 5500 - 5500
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 460
Marca Bauer & böcker

Números de artículo

Artículo No. 4L901771
EAN 4260131238895
UBB 500582129325
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4000873409
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.