text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light 4.5 W 450 lm IP65 BAUER & BÖCKER


Artículo No. 4T030241
Tipo de tensión Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W) 4.5 - 4.5
Material de la cabeza luminosa Aluminio
Tipo de soporte/base Imán adhesivo
Diámetro 60
Longitud (mm) 600
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de tensión Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W) 4.5 - 4.5
Material de la cabeza luminosa Aluminio
Tipo de soporte/base Imán adhesivo
Diámetro 60
Longitud (mm) 600
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 24 - 24
Grado de protección (IP) IP65
Con fuente de luz
Con balastos No
Temperatura de color (K) 5500 - 5500
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 450
Marca Bauer & böcker

Números de artículo

Artículo No. 4T030241
EAN 4260131238567
UBB 500582197470
UNSPSC 39101609
Artículo del fabricante nr 900/46
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.