Alicates y pinzas
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
Alicates & pinzas
Herramientas de desmontaje
Herramientas de desmontaje
6B873649
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
Wire rope cutter 6724910
Añadir catálogo
Artículo No.
6B873649
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
20
Aislamiento
No
Sección máx. del cable (mm²)
70
Adecuado para trenzado de alambre de acero
No
Cabezal de corte recambiable
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
20
Aislamiento
No
Sección máx. del cable (mm²)
70
Adecuado para trenzado de alambre de acero
No
Cabezal de corte recambiable
No
Longitud total (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para conductores de hilo fino
No
Apto para conductores rígidos
No
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Con función de desaislado
No
Con protección contra impactos
No
Mandíbulas de corte intercambiables
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8094
Type
Cable Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Al utilizar el primer corte y el corte final, el diámetro aumenta a Ø 25 mm, La anchura del mango se mantiene dentro del rango de manejo ergonómico con una sola mano, Primer corte: Utilice la cuchilla delantera para cortar la funda del cable, Corte final: Colocar el cable en la cuchilla trasera y separar el cable o cables, Filos de corte templados adicionalmente por inducción, Rectificado de precisión para una acción óptima, Nueva geometría del filo de corte, Articulación atornillada ajustable con protección para los dedos, No apto para alambre de acero o alambre de cobre trefilado, Acero especial templado y revenido, forjado, acabado cañón-metal, con empuñaduras sumergidas, Acero especial templado y revenido, forjado, acabado cañón-metal, Con protección sumergida de la empuñadura
Números de artículo
Artículo No.
6B873649
EAN
4010886672495
UBB
500642372048
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
6724910