Alicates y pinzas
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
Alicates & pinzas
Herramientas de desmontaje
Herramientas de desmontaje
9L003472
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
Wire rope cutter 280MM
Añadir catálogo
Artículo No.
9L003472
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
25
Aislamiento
Sí
Adecuado para trenzado de alambre de acero
No
Cabezal de corte recambiable
No
Longitud total (mm)
280
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
25
Aislamiento
Sí
Adecuado para trenzado de alambre de acero
No
Cabezal de corte recambiable
No
Longitud total (mm)
280
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores rígidos
No
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Con función de desaislado
No
Con protección contra impactos
No
Mandíbulas de corte intercambiables
No
Probado por VDE
Sí
Marca
Gedore
Model
V 8091-320
Type
Cable Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Auténtico manejo con una sola mano, con transferencia óptima de la fuerza. Empuñaduras ergonómicamente diseñadas para un uso constante sin fatiga. Requiere poca presión de la mano incluso con carga máxima. Para un corte paso a paso sin rebabas, se puede abrir en todas las posiciones de corte. Con palanca de bloqueo., Cuerpo de la herramienta de acero especial de alta resistencia a la tracción, Cantos de corte y piezas funcionales importantes templados o especialmente endurecidos, Mangos de plástico rojo aislados, Comprobados individualmente, aislamiento hasta 1000 V, V 8091-320: cable unipolar, máx. Ø 25 mm (1"), cable multifilar, máx. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: cable multifilar, máx. Ø 52 mm (2,1/32"), nº V 8091-500: cables multifilares, máx. Ø 52 mm (2.1/32")
Números de artículo
Artículo No.
9L003472
EAN
4010886672518
UBB
500642371479
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
6725130