text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope cutter 280MM

Artículo No. 7U449318
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 32
Aislamiento
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 280

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 32
Aislamiento
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 280
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores rígidos No
Adecuado para conductores trenzados
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Mandíbulas de corte intercambiables No
Probado por VDE
Marca Gedore
Model V 8091-500
Type Cable Cutter

Descripción

Auténtico manejo con una sola mano, con transferencia óptima de la fuerza. Empuñaduras ergonómicamente diseñadas para un uso constante sin fatiga. Requiere poca presión de la mano incluso con carga máxima. Para un corte paso a paso sin rebabas, se puede abrir en todas las posiciones de corte. Con palanca de bloqueo., Cuerpo de la herramienta de acero especial de alta resistencia a la tracción, Cantos de corte y piezas funcionales importantes templados o especialmente endurecidos, Mangos de plástico rojo aislados, Comprobados individualmente, aislamiento hasta 1000 V, V 8091-320: cable unipolar, máx. Ø 25 mm (1"), cable multifilar, máx. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: cable multifilar, máx. Ø 52 mm (2,1/32"), nº V 8091-500: cables multifilares, máx. Ø 52 mm (2.1/32")

Números de artículo

Artículo No. 7U449318
EAN 4010886672525
UBB 500642371628
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6725210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.