text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope cutter 200MM

Artículo No. 4H040191
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 20
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 70
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 20
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 70
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para conductores de hilo fino No
Apto para conductores rígidos No
Adecuado para conductores trenzados
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Mandíbulas de corte intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82032000
Model 8094
Type VDE Cable Cutter

Números de artículo

Artículo No. 4H040191
EAN 4010886672501
UBB 500642372204
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6725050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.