Alicates y pinzas
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
Alicates & pinzas
Herramientas de desmontaje
Herramientas de desmontaje
5E227997
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
Wire rope cutter 190MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5E227997
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
7
Aislamiento
No
Sección máx. del cable (mm²)
10
Adecuado para trenzado de alambre de acero
No
Cabezal de corte recambiable
No
Longitud total (mm)
190
Construcción/funcionamiento
Mecanico una mano
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
7
Aislamiento
No
Sección máx. del cable (mm²)
10
Adecuado para trenzado de alambre de acero
No
Cabezal de corte recambiable
No
Longitud total (mm)
190
Construcción/funcionamiento
Mecanico una mano
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para conductores de hilo fino
No
Apto para conductores rígidos
No
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Diseño de agarre
2 componentes
Con función de desaislado
No
Con protección contra impactos
No
Mandíbulas de corte intercambiables
No
Probado por VDE
No
Marca
Knipex
Codigo SA
82033000
Type
Rope Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5E227997
EAN
4003773080206
UBB
500641733182
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
95 62 190 T